Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x6 Sprossen. Bild 1
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x6 Sprossen. Bild 1
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x6 Sprossen. Bild 2
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x6 Sprossen. Bild 3
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x6 Sprossen. Bild 4
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x6 Sprossen. Bild 5
Hailo M80, Aluminium-Multifunktionsleiter, 4x6 Sprossen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     8MLUH-7524-157
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     7524-157
EAN/GTIN:
     4007126025241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter

Die variierbare Aluminium-Multifunktionsleiter. Zusammenschiebbar, mit Sicherheitsgelenken und Rastgriffen zur Höhenverstellung.

  • Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter
  • Höhe einstellbar durch die seitlichen Blockiergriffe der einzelnen Niveaus
  • 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter
  • Automatisches Blockiersystem
  • Sprosse für Sprosse höhenverstellbar
  • Leiterinnenteil: längsprofilierte Sprosse (27 × 27 mm)
  • Teleskop-Schiebelement: längsprofilierte Sprosse (30 × 30 mm)
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
4x6
max. Länge Leiter in Anlegestellung:
586 cm
max. Arbeitshöhe in Anlegestellung:
675 cm
Gewicht netto:
19,25 kg
Gewicht brutto:
19,25 kg
Länge verpackt:
27 cm
Breite verpackt:
103 cm
Höhe verpackt:
167 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8MLUH
25
Frei Haus
ab € 339,87*
€ 412,76*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 373,66*
€ 453,03*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,15*
€ 474,26*
Frei Haus
ab € 412,54*
€ 510,62*
Preise: Lager 8MLUH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,76*
€ 491,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,24*
€ 489,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,08*
€ 468,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,06*
€ 458,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,87*
€ 404,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8MLUH
Versand: Lager 8MLUH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8MLUH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.