Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter, Wände durchbrochen + Böden geschlossen, 459593-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459593-YY
Herst.-Nr.:
     07421 22 13
EAN/GTIN:
     4031022017833
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter, Wände durchbrochen + Böden geschlossen, 19 Liter, grün, Griffe Diese stabilen und belastbaren Euronorm-Stapelbehälter mit durchbrochenen Wänden und geschlossenen Böden aus hochwertigem Polypropylen überzeugen durch einfache Handhabung und vielfältige Einsatzmöglichkeiten, insbesondere in der Lebensmittelindustrie. Euro-Stapelbehälter mit durchbrochenen Wänden und geschlossenen Böden Universell einsetzbare Stapelbehälter aus Polypropylen Hoch belastbar und formstabil durch Verstärkungen an den Seitenwänden Einfach aufeinander stapelbar 4 Stk/VE Volumen = 19 l Außenmaß Höhe = 210 mm Außenmaß Breite = 400 mm Außenmaß Tiefe = 300 mm Innenmaß Höhe = 200 mm Innenmaß Breite = 356 mm Innenmaß Tiefe = 255 mm Tragkraft = 30 kg Auflast = 300 kg Wände Ausführung = durchbrochen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander
Weitere Informationen:
Auflast:
300 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
durchbrochen
Außenmaß Höhe:
210 mm
Außenmaß Breite:
400 mm
Außenmaß Tiefe:
300 mm
Innenmaß Breite:
356 mm
Innenmaß Höhe:
200 mm
Innenmaß Tiefe:
255 mm
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
19 l
Tragkraft:
30 kg
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
610.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
430.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
pro Paket
€ 7,90*
ab € 28,90*
€ 38,69*
19 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,40*
€ 43,13*
9 Tage
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,88*
€ 43,53*
13 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 44,45*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 34,62*
€ 45,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,69*
€ 46,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,26*
€ 45,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,05*
€ 41,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,82*
€ 40,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,90*
€ 34,39
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 7,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 5,876*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 5,876*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 5,856*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 5,886*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 5,866*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 9,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.