Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 19 l, Tragkraft: 30 kg, Auflast: 300 kg Version: 03 - grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 19 l, Tragkraft: 30 kg, Auflast: 300 kg Version: 03 - grün
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 19 l, Tragkraft: 30 kg, Auflast: 300 kg Version: 03 - grün
Artikel-Nr.:
     894-LB74211.03
Herst.-Nr.:
     07421 22 13
EAN/GTIN:
     4031022017833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter Transport-Stapelkästen PP Wände durchbrochen, Boden geschlossen

Ausgewählte Version: 03 - grün

LA-KA-PE - Euro-Transport-Stapelkästen

Wände durchbrochen, Böden geschlossen

Die Transport-Stapelkästen sind aus robustem Polypropylen und entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 120,0 x 80,0 cm abgestimmt.

  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • lebensmittelecht
  • in fünf Standardfarben erhältlich
  • für Rollenbahnen geeignet

  • Version: 03 - grün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Höhe [cm]:
21,0
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
grün
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
30
Wandart:
durchbrochen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
40,0 × 21,0 × 30,0
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 28,96*
€ 38,41*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,52*
€ 43,21*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,59*
€ 44,53*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 34,75*
€ 45,97*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 34,74*
€ 45,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,97*
€ 54,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,88*
€ 53,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,52*
€ 49,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,35*
€ 48,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,52*
€ 47,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,75*
€ 41,35
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 8,6875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 11,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 11,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 11,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 11,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 11,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,36*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,08*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 4,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.