Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, 1 Ablageboden Tiefe 320 mm, HxBxT 8 460005-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-460005-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-3-127B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376878908
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, 1 Ablageboden Tiefe 320 mm, HxBxT 840 x 1.250 x 700 mm Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Böden Anzahl = 1 Gestell Material = Profilstahl Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 1.250 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 40 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
1
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
40 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
57.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,44*
€ 411,93*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,00*
€ 411,93*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,63*
€ 413,83*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 360,97*
€ 436,92*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,92*
€ 519,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,15*
€ 509,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,75*
€ 495,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,64*
€ 481,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,97*
€ 429,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 111,76*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 128,03*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 28,52*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 56,03*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 94,15*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 103,28*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,99*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,94*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,59*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 441,49*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 400,31*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 519,58*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1250.12
ab € 611,40*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1250.12
ab € 820,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.