Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000 mit absenkbarem Fahrgestell, 2 Conta 465125-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465125-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A5-8181I6-15F
EAN/GTIN:
     4040376105639
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000 mit absenkbarem Fahrgestell, 2 Container, 1 Ablageboden, HxBxT 880 x 1.500 x 700 mm, 1 x 90%-Auszug-Schubladen, 1 Flügeltür, Schraubstock, Griffleiste Lieferung komplett montiert Tragkraft stationär 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 880 mm Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 1 Schubladen Anzahl x Höhe = 1 x 180 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Abteil Höhe = 620 mm Böden Anzahl = 1 Türen Anzahl = 1 Gestell Material = Profilstahl Verfahrbar = ja Rollen Material = Thermoplastisches Gummi Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 100 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Durchmesser = 100 mm Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 880 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 450 - 1250 kg Eigengewicht = 158 kg
Weitere Informationen:
Abteil Höhe:
620 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Böden Anzahl:
1
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Schubladen Anzahl:
1
Türen Anzahl:
1
Arbeitshöhe:
880 mm
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Bockrolle Durchmesser:
100 mm
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
158 kg
Verfahrbar:
ja
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
880 mm
Lenkrolle Durchmesser:
100 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Gummi
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
1 x 180 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
450 - 1250 kg
HEIGHT GRO:
1080.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
173.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.774,37*
€ 2.010,20*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.784,02*
€ 2.010,20*
€ 4,90*
ab € 1.805,28*
€ 2.048,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.818,87*
€ 2.053,42*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 1.878,49*
€ 2.117,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.117,27*
€ 2.519,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.088,16*
€ 2.484,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.989,64*
€ 2.367,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.932,92*
€ 2.300,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.878,49*
€ 2.235,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.