Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922B-16845-D57-A5-8181I6-15F Herst.-Nr.: A5-8181I6-15F EAN/GTIN: 4040376105639 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
- Systemunterbau, B1495 x T650 x H840 mm
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand.
- Untergebautes Fahrgestell mit Excenterhebel (rechts). Bedienung des Excenterhebels nur bis Zuladung von max. 300 kg möglich. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Excenterhebel ein- und ausfahren. Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (spurlos, 85 ° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen an der rechten Seite montiert (Radplattenbefestigung).
- Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm).
- Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend).
- 1 Unterbau-Container links, B330 x T650 x H620 mm mit folgender Einteilung:
- 1 x Einschiebetür, dahinter 1xSchraubstock (Backenbreite 120mm) mit Klapplift.
- 1 Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H620 mm mit folgender Einteilung:
- 1 x Schublade-Größe-L 1xH180 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH360 mm.
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
- Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180.
- Durchgehende, komplett integrierte Griffleiste (Griffkantung).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
- Schraubstock: Der Schraubstock ist aus bestem Qualitätsstahl in Gesenkblöcken geschmiedet, gehärtet und gilt als unzerbrechlich. Backenbreite 120 mm, Spanntiefe 82,5 mm, Spannweite 146 mm, Ambossgröße 75 x 75 mm, Gesamtlänge 365 mm, Fußdurchmesser 150 mm.
- Der Schraubstock wird mittels dem Klapplift schnell und einfach unter die Werkbank geklappt. Für ein ergonomisches Arbeiten sorgt die integrierte Höhenverstelleinrichtung, welche neben der Höhenverstellung auch das Drehen des Schraubstocks ermöglicht.
- Pulverbeschichtung
- Flächenlast max. 1.250 kg (bzw. max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
- Lieferung komplett montiert
- Qualitätsgarantie 5 Jahre
- Made in Germany
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Produktmaße: | B1500 x T700 x H880 mm | Farbe (Gestell/Gehäuse): | RAL7035 | Plattenart: | Buche-Massiv Arbeitsplatte | Plattenstärke: | 40 mm | Flächenlast stationär: | 1250 kg | Schubladen-Anzahl: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.774,37* | € 2.010,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.784,02* | € 2.010,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 1.805,28* | € 2.048,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.818,87* | € 2.053,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.878,49* | € 2.117,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|