Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5383681 Herst.-Nr.: 05-8181I6-157R4F.11 EAN/GTIN: 4040376105639 |
| |
|
| | |
| - Absenkbare Werkbank - Modell 8181 BASIC
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
- Gestell Vierkantrohr mit absenkbarem Fahrgestell
- 1xSchraubstock
- 1xSchublade auf rollengelagerten Auszugsschienen (1xH180mm)
- 1xFlügeltür (H360mm)
- pulverbeschichtet
- Flächenlast max. 1.250kg (bzw. max. 450kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
- Flächenlast max. 1.250kg (bzw. max. 450kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
- Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen: | | Länge: | 1500 mm | Höhe: | 880 mm | Tiefe: | 700 mm | Platte: | Buchenholz | Breite: | 1500 mm | Schubladen Anzahl: | 1 x 1 | Anzahl Türen: | 1 x 1 | Tragkraft Gesamt: | 1250 / 450 kg | Gewicht: | 158 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, standardwerkbank rau, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, RAU, absenkbare, Werkbank, -, Modell, 8181 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.774,37* | € 2.010,20* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.784,02* | € 2.010,20* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.805,28* | € 2.048,09* | | | | Lager 7NBYA | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.818,87* | € 2.053,42* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.878,49* | € 2.117,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|