Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werktisch 900, HxBxT 825 x 1.250 x 800 mm, Arbeitplatte 465304-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465304-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-1-S25-12.12
EAN/GTIN:
     4040376919113
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Grundtisch
rau arbeitstisch höhenverstellbar
RAU Werktisch 900, HxBxT 825 x 1.250 x 800 mm, Arbeitplatte Stahlblech-Belag Lieferung komplett montiert Tragkraft 500 kg 25 mm Arbeitsplatte mit Stahlblech-Belag Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 825 mm Arbeitsplatte Material = Stahlblech-Belag Arbeitsplatte Stärke = 25 mm Gestell Material = Profilstahl Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 825 mm Breite = 1.250 mm Tiefe = 800 mm Tragkraft = 500 kg Eigengewicht = 51 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Arbeitshöhe:
825 mm
Arbeitsplatte Material:
Stahlblech-Belag
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
51 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
825 mm
Arbeitsplatte Stärke:
25 mm
Tiefe:
800 mm
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
1015.00 mm
WIDTH GRO:
1350.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
72.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: rau grundtisch, arbeitstisch höhenverstellbar, Werkbänke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,95*
€ 452,35*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,43*
€ 459,04*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,89*
€ 461,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,20*
€ 469,41*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 417,54*
€ 495,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,86*
€ 590,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,31*
€ 579,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,80*
€ 551,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,67*
€ 537,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,54*
€ 496,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 111,76*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 32,59*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,48*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 128,03*
Zubehör
Rau
06-BB125
ab € 34,60*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,51*
Zubehör
Rau
03-300.1.12
ab € 202,58*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,18*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 123,92*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,86*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,38*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 99,35*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 104,82*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,24*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.