Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Fächerschrank
>
Artikel
PAVOY Kleinfachschrank, 8 Fächer, HxBxT 815 x 460 x 200 mm, 470249-YY RAL 5012 lichtblau RAL 7035 lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-470249-YY-3017-3688
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
21228-046-004-735512
EAN/GTIN:
4055955043806
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
PAVOY Kleinfachschrank, 8 Fächer, HxBxT 815 x 460 x 200 mm, mit Etikettenrahmen, lichtblau, lichtgrau Der Kleinfachschrank PAVOY besteht aus einer stabilen Stahlblechkonstruktion und verfügt über Einzelfächer. In diesen können Sie einfach und sicher Kleinteile verstauen und aufbewahren. Stahlblechkonstruktion Unterbau: Sockel oder zur Wandanbringung Türen innen liegend, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln Auf Anfrage auch mit Drehriegel erhältlich Vorgerichtet zur Wandbefestigung, inklusive Befestigungsmaterial Gesamthöhe = 815 mm Tür Typ = Anschlagtür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 5012 lichtblau Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 160 mm Abteil Breite = 145 mm Abteil Tiefe = 170 mm Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 12 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
145 mm
Abteil Höhe:
160 mm
Abteil Tiefe:
170 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Eigengewicht:
12 kg
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Anschlagtür
Unterbau:
Sockel
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5012 lichtblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
815 mm
HEIGHT GRO:
820.00 mm
WIDTH GRO:
935.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
12.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
... >
Spinde
>
Schließfachschränke
>
PAVOY Kleinfachschrank, 8 Fächer, HxBxT 815 x 460 x 200 mm, mit Etikettenrahmen
Weitere Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
,
Schließfachschrank
,
Schließfachsäule
,
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
Hänge-Schrank
,
Hängeschrank
,
Wand-Schrank
,
Wandhänge-Schrank
,
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
Wertfach-Schrank
,
Wertfachanlage
,
Wertfachschrank
,
schließfachschrank ral7035
,
kleingefachschrank
,
kleingefachschrank pavoy
,
Schließfachschränke
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,97*
€ 284,28*
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,03*
€ 285,59*
Lager 4445
77 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,97*
€ 287,38*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,45*
€ 297,24*
Lager 4682
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,31*
€ 297,24*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,38*
€ 341,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,75*
€ 338,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,84*
€ 311,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035 Türen mit Etikettenra
PAVOY
21228-046-004
ab € 222,48*
Ähnlich
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/5010 Türen mit Etiket
PAVOY
21228-046-004-735510
ab € 223,23*
Ähnlich
Kleinfach-Wandschrank H815xB460xT200 mm 2x4 Fächer RAL7035/7016 Türen mit Etiket
PAVOY
21228-046-004-735716
ab € 223,01*
Ähnlich
PAVOY Kleinfachschrank, 8 Fächer, HxBxT 815 x 460 x 200 mm, 470246-YY RAL 3000 feuerrot RAL 7035 lichtgrau
PAVOY
21228-046-004-735300
ab € 234,92*
Ähnlich
Schließfachschrank,HxBxT 815x460x200mm,2x4 Fächer,Fach B 215mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL6011
PAVOY
21228-046-004-735611
ab € 311,94*
Ähnlich
Schließfachschrank,HxBxT 815x460x200mm,2x4 Fächer,Fach B 215mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7035
PAVOY
21228-046-004
ab € 313,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen