Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfaff Wandseilwinde mit Schneckengetriebe SW-W-SGO, Tragkraf 470764-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-470764-YY
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40251003
EAN/GTIN:
     4050939049263
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde
Pfaff Wandseilwinde mit Schneckengetriebe SW-W-SGO, Tragkraft 92 - 250 kg Die Pfaff Wandseilwinde mit Schneckengetriebe SW-W-SGO eignet sich als Hebezeug für schwere Lasten. Mit zusätzlicher Lastdruckbremse und wälzgelagerten Achsen für besseren Seilablauf ist sie eine sichere und langlebige Hebewinde. Egal ob große oder kleine Lasten, die Pfaff Wandseilwinde ist die ideale Winde für jeden Einsatz. Wandseilwinde mit Schneckengetriebe und Lastdruckbremse für schwere Lasten Schneckengetriebe mit zusätzlicher Lastdruckbremse für sicheren Halt der Last in jeder Lage Wälzgelagerte Achsen für besseren Seilablauf und eine längere Lebensdauer der Winde Last- und Schnellgang zum schnellen Heben kleiner Lasten In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Tragkraft:
92 - 250 kg
HEIGHT GRO:
780.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
580.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,64*
€ 479,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,33*
€ 492,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,96*
€ 493,38*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 455,45*
€ 502,82*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 489,23*
€ 538,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,54*
€ 640,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,25*
€ 635,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,56*
€ 608,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,72*
€ 599,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,23*
€ 582,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 146,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 201,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 146,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.114,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.389,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 813,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 245,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.292,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 370,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 459,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 634,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 755,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30254002
ab € 1.965,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30255009
ab € 2.327,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30256013
ab € 2.873,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.