Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfaff Konsolenseilwinde SWK-LB-650-6-20, Tragkraft 290 - 650 470767-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-470767-YY
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     41239004
EAN/GTIN:
     4025092994736
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde
Pfaff Konsolenseilwinde SWK-LB-650-6-20, Tragkraft 290 - 650 kg, verzinkt Mit der Pfaff Konsolenseilwinde SWK-LB heben Sie spielend leicht verschiedene Lasten. Das Stirnradgetriebe sorgt für einen hohen Wirkungsgrad und die Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage sicher. Eine ungewollte Absenkung wird wirkungsvoll verhindert. Zum Heben und Ziehen verschiedenster Lasten Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung Angebaute Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage sicher, ein ungewolltes Absenken der Last wird wirkungsvoll verhindert Alle Teile verzinkt, die Seiltrommel ist zusätzlich KTL beschichtet Einfache und schnelle Konsolenbefestigung Sichere Befestigung auch bei Hubbetrieb In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Tragkraft:
290 - 650 kg
HEIGHT GRO:
380.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
255.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,72*
€ 212,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,70*
€ 212,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,27*
€ 214,89*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,36*
€ 231,32*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 227,39*
€ 270,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,78*
€ 322,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,89*
€ 289,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,39*
€ 270,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270004
ab € 416,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270001
ab € 636,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040271008
ab € 275,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270006
ab € 857,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 132,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 201,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 133,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.107,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.400,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 809,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 243,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.287,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 369,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 457,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 631,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.