Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfaff Wandseilwinde SW-W ALPHA 750, Tragkraft 750 kg 471250-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471250-YY
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30272002
EAN/GTIN:
     4050939051181
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde
Pfaff Wandseilwinde SW-W ALPHA 750, Tragkraft 750 kg Die Pfaff Wandseilwinde SW-W ALPHA ist die ideale Hebewinde für schwere Lasten. Mit ihrem robusten Stahlblechgehäuse, dem geringen Gewicht und der flachen Bauart ist sie vielseitig einsetzbar. Der Seilabgang in alle Richtungen und die KTL-Beschichtung der Seiltrommel machen sie zum bewährten Hebezeug. Vielseitige Wandseilwinde zum Heben von Lasten Robustes Stahlblechgehäuse mit geringem Gewicht und flacher Bauart Seilabgang in alle Richtungen möglich Alle Teile verzinkt KTL-beschichtete Seiltrommel In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Tragkraft:
750 kg
HEIGHT GRO:
380.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
225.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,78*
€ 455,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,47*
€ 462,32*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,45*
€ 470,74*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 421,64*
€ 478,84*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 529,05*
€ 591,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,75*
€ 704,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,28*
€ 696,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,29*
€ 669,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,41*
€ 653,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,05*
€ 629,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 146,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 201,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 146,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.114,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.389,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 813,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 245,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.292,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 370,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 459,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 634,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 755,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30254002
ab € 1.965,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30255009
ab € 2.327,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30256013
ab € 2.873,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.