Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugmatte SMF Lightweight, 100 Tücher, 3-lagig, LxB 400 x 50 471637-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471637-YY
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     WM110-H
EAN/GTIN:
     4260589114871
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Saugmatte SMF Lightweight, 100 Tücher, 3-lagig, LxB 400 x 500 mm, Öl, weiß Das Bindevlies PRO ist zur Aufnahme von Flüssigkeiten, wie z.B. Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser und schwache Chemikalien vorgesehen. Sie können zwischen der Aufnahmekapazität und Größe des Bindevlieses wählen. Zur Aufnahme von Flüssigkeiten Oben verstärkt und fusselfrei Unten mit dichter Sperrfolie Mit unterschiedlicher Aufnahmekapazität und Größe erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Aufnahmekapazität = 53 l Material = Polyethylen (PE) Material Einheit = Matten Lagen Anzahl = 3-lagig Länge = 500 mm Breite = 400 mm Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
3-lagig
Aufnahmekapazität:
53 l
Breite:
400 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Öl
Farbe:
weiß
Länge:
500 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Material Einheit:
Matten
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
6.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,44*
€ 142,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,23*
€ 141,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,98*
€ 134,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,77*
€ 128,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,72*
€ 110,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.