Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugmatte SMF Heavyweight, 50 Tücher, 3-lagig, LxB 400 x 500 471639-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471639-YY
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     WM310-H
EAN/GTIN:
     4260589112167
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Saugmatte SMF Heavyweight, 50 Tücher, 3-lagig, LxB 400 x 500 mm, Öl, weiß Das Bindevlies PRO ist zur Aufnahme von Flüssigkeiten, wie z.B. Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser und schwache Chemikalien vorgesehen. Sie können zwischen der Aufnahmekapazität und Größe des Bindevlieses wählen. Zur Aufnahme von Flüssigkeiten Oben verstärkt und fusselfrei Unten mit dichter Sperrfolie Mit unterschiedlicher Aufnahmekapazität und Größe erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Aufnahmekapazität = 39 l Material = Polyethylen (PE) Material Einheit = Matten Lagen Anzahl = 3-lagig Länge = 500 mm Breite = 400 mm Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
3-lagig
Aufnahmekapazität:
39 l
Breite:
400 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Öl
Farbe:
weiß
Länge:
500 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Material Einheit:
Matten
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
5.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,90*
€ 107,89*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,07*
€ 134,67*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,89*
€ 128,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,39*
€ 126,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,86*
€ 122,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,16*
€ 116,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,90*
€ 99,84
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,678* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.