Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

storeLAB Sicherheitsschrank SiS Typ 90 / 1200, HxBxT 1935 x 471853-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471853-YY
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2002-D
EAN/GTIN:
     4260139971053
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
storeLAB Sicherheitsschrank SiS Typ 90 / 1200, HxBxT 1935 x 1190 x 598 mm, RAL 7035 lichtgrau, RAL 7035 lichtgrau Der storeLAB Sicherheitsschrank SiS Typ 90 ist das Ergebnis geprüfter und zugelassener Sicherheitsstandards durch anerkannte Materialprüfanstalten nach DIN EN 14470-1 (Typ 90). Mit einer beeindruckenden Feuerwiderstandsfähigkeit von über 90 min bietet er höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit für Ihre Lagerumgebung. Geeignet zur Aufstellung direkt am Arbeitsplatz Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 min GS-geprüfte Sicherheit Isolierung nach DIN 4102 Außenkorpus: Stahlblech, Pulverbeschichtung Innenkorpus aus HPL-beschichteten Platten Bodenabschlussschienen aus Edelstahl, Niro Raute Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar Türfeststellanlage Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik: Tür bei Temperaturanstieg auf > 50 °C und Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70 °C Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 Betrieb gemäß TRGS 510 Anlage 3, auch ohne Abluft zugelassen Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 zur Vermeidung von Zündquellen Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRGS 510, Anlage 3 / ISO 3864 Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten Tür über Wechselzylinderschloss abschließbar Türanschlag standardmäßig DIN rechts (Linksanschlag auf Anfrage) Böden Art = Bodenwanne Lochblechabdeckung Einlegeboden Böden Anzahl = 4 Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Fronten RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 505 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Eigengewicht:
505 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Böden Art:
Bodenwanne\;Lochblechabdeckung\;Einlegeboden\;
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
520.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.208,65*
€ 2.411,22*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.280,04*
€ 2.476,23*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.307,02*
€ 2.517,67*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.416,18*
€ 2.613,85*
Lager 4445
90 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.597,90*
€ 2.807,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.807,87*
€ 3.341,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.775,89*
€ 3.303,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.676,94*
€ 3.185,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.625,68*
€ 3.124,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.597,90*
€ 3.091,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 1.663,76*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2883-A
ab € 40,45*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2052-D
ab € 32,10*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2842-A
ab € 586,46*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A
ab € 1.451,60*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
LaCont-B80-2072-D
ab € 67,07*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2518-B
ab € 445,64*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0002
ab € 1.935,95*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0004
ab € 1.927,26*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0003
ab € 1.931,78*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A-510926-0001
ab € 1.922,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.