Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl- und Chemikalien-Bindemittel Green Stuff®, Absorberkonzen 473054-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-473054-YY
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     52.55.53
EAN/GTIN:
     4052469000820
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Öl- und Chemikalien-Bindemittel Green Stuff®, Absorberkonzentrat, 100 Liter, 2 Stk/VE Ob Leckage, Öl- oder Verkehrsunfall: Diese Situationen erfordern durchdachtes Handeln und den Einsatz des Öl- und Chemikalien-Bindemittels Green Stuff®. Das TÜV-geprüfte Granulat aus Phenolharz nimmt viele Flüssigkeiten und vor allem pastöse Stoffe wie Lacke oder Kleber schnell auf. Schnelle und hohe Saugleistung TÜV-geprüft 1 kg Granulat bindet 8,4 kg Heizöl Für dickflüssige Stoffe wie z. B. Harz, Lack, Kleber etc. geeignet Aufnahmekapazität = 9,66 l Material = Phenolharz Farbe = grün Eigengewicht = 15 kg
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
9.66 l
Eigengewicht:
15 kg
Farbe:
grün
Material:
Phenolharz
HEIGHT GRO:
790.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
17.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39159070
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
pro Sack
€ 5,45*
ab € 22,29*
€ 28,83*
2 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,32*
€ 30,43*
4 Tage
33
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,70*
€ 30,65*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 23,77*
€ 30,68*
Lager 4445
60
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,59*
€ 45,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,5139
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,5623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,8721
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,2299
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,5421
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 91,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
220024
ab € 14,84*
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,39*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 17,19*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,37*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,79*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 37,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.