Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PH3, Phillips, KL 150 mm, L 270 mm, 1293


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, PH3, Phillips, KL 150 mm, L 270 mm, 1293
Schraubendreher, PH3, Phillips, KL 150 mm, L 270 mm, 1293
Artikel-Nr.:
     4502-02L0002
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     1293
EAN/GTIN:
     4010995000592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Klinge : Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Griff : Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt. Normen : DIN ISO 8764-PH. Anwendung : Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH3
Klingenlänge:
150 mm
Länge:
270 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.161 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 8,54*
1 Tag
6
3
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 8,62*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,50*
€ 9,44*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,48*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827042
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.