Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer, Kopf aus Nylon, 265 mm, 297 g, 05000310001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer, Kopf aus Nylon, 265 mm, 297 g, 05000310001
Schonhammer, Kopf aus Nylon, 265 mm, 297 g, 05000310001
Artikel-Nr.:
     4502-02L3470
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05000310001
EAN/GTIN:
     4013288001368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
Abmessung/Inhalt : 2x265.0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schonhammer, Kopf aus Nylon
Länge:
265 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.6286 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier schonhammer, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schlagwerkzeug, Hammer, Schonhammer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 11,80*
€ 16,49*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 13,98*
€ 19,15*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 14,09*
€ 19,24*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,83*
€ 19,37*
1
€ 8,95*
ab € 13,54*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05000305001
ab € 9,81*
Zubehör
Wera
05000315001
ab € 14,78*
Zubehör
Wera
05000320001
ab € 17,09*
Zubehör
Wera
05000325001
ab € 20,31*
Zubehör
Wera
05000330001
ab € 31,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.