Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftdüse, (B) 8 mm, F02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftdüse, (B) 8 mm, F02
Heißluftdüse, (B) 8 mm, F02
Artikel-Nr.:
     4502-03L2030
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     F02
EAN/GTIN:
     4099891392253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
weller heißluftdüsen
heißluftdüsen
Flachdüse, F02, Weller Heißluftdüse / Flachdüse F02, 8,0 x 1,5 mm, Flach
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftdüse
Breite:
8 mm
Geeignet für:
HAP 1, HAP 200, WXHAP 200
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053378699N
ab € 1.187,11*
Zubehör
Weller Tools
WR 3000MER (HAP200/DSX120/WP120)
ab € 2.829,12*
Zubehör
Weller Tools
T0053368699N
ab € 2.378,85*
Zubehör
Weller Tools
T0053501699
ab € 2.470,19*
Zubehör
Weller Tools
T0053502699N
ab € 2.656,96*
Zubehör
Weller Tools
T0053503699N
ab € 2.657,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.