Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftdüse, (L x B) 15 x 10 mm, Q06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftdüse, (L x B) 15 x 10 mm, Q06
Heißluftdüse, (L x B) 15 x 10 mm, Q06
Heißluftdüse, (L x B) 15 x 10 mm, Q06
Heißluftdüse, (L x B) 15 x 10 mm, Q06
Artikel-Nr.:
     4502-03L2036
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     Q06
EAN/GTIN:
     4099891392291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
weller heißluftdüsen
heißluftdüsen
Heißluftdüse, Q06, Weller Heißluftdüse, 4 Seiten beheizt, mit Vorheizplatte, Länge X:15,0 mm, Breite Y:10,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftdüse
Breite:
10 mm
Länge:
15 mm
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053378699N
ab € 1.186,28*
Zubehör
Weller Tools
WR 3000MER (HAP200/DSX120/WP120)
ab € 2.826,94*
Zubehör
Weller Tools
T0053368699N
ab € 2.378,47*
Zubehör
Weller Tools
T0053501699
ab € 2.465,50*
Zubehör
Weller Tools
T0053502699N
ab € 2.657,01*
Zubehör
Weller Tools
T0053503699N
ab € 2.662,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.