Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Heißluftgerät
>
Heißluftdüsen
>
Artikel
Heißluftdüse, (L) 36 mm, NQ50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-03L2152
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
NQ50
EAN/GTIN:
4099891392390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
weller heißluftdüsen
heißluftdüsen
Heißluftdüse, NQ50Weller Heißluftdüse, 36 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftdüse
Geeignet für:
HAP 2, HAP 3, HAP 3000
Länge:
36 mm
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Löttechnik
>
Lötspitzen, Entlötspitzen und Heißluftdüsen
Weitere Suchbegriffe:
Lötgerät
,
Lötwerkzeug
,
Lötgeräte-Zubehör
,
Gas-Lötspitze
,
Heißgasdüse
,
Heißluftdüse
,
Lötzubehör
,
Lötpatrone
,
Lötspitze
,
Werkzeuge
,
Elektrowerkzeug
,
Heißluftfön
,
Heißluftgebläse
,
Heißluftgebläse-Zubehör
,
Heißluftpistolen-Zubehör
,
Wärmeschrumpfwerkzeug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,61*
€ 466,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,11*
€ 463,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,78*
€ 424,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,97*
€ 405,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,67*
€ 392,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller WHA 3000PS 700 W
Weller Tools
T0053355699N
ab € 5.255,56*
Zubehör
1-Kanal Heißluft-Station, WHA-Serie, Weller WHA 3000V, 700 W
Weller Tools
WHA 3000V
ab € 2.944,10*
Zubehör
1-Kanal Rework-Station, WHA-Serie, Weller WHA 3000VS, 700 W, 230 V
Weller Tools
WHA 3000VS
ab € 5.989,25*
Zubehör
WELLER WHA3000P HEISSLUFTSTATION, 700W, 230V
Weller Tools
WHA3000P
ab € 3.082,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen