Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Mülltüten mit Seitenfalte, antistatisch, Abmessungen 500x500x1200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD-Mülltüten mit Seitenfalte, antistatisch, Abmessungen 500x500x1200 mm
ESD-Mülltüten mit Seitenfalte, antistatisch, Abmessungen 500x500x1200 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3149
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-216 34298-MT
EAN/GTIN:
     4057989322599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Müllbeutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Mülltüten mit Seitenfalte C-216 34298-MT Material: PE, rosa, antistatisch < 1012 Ω PE, pink, antistatic < 1012 Ω Abmessungen: 500 + 500 x 1200 x 0,08 mm Volumen: 120 Liter
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Mülltüten
Breite:
500 mm
Farbe:
rosa
Länge:
1200 mm
Volumen:
120 l
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
9.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfall-säcke 120 liter 80mµ, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Abfallbeutel, Abfalltüte, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, ESD-Abfallbeutel, ESD-Abfallsack, ESD-Abfalltüte, ESD-Müllbeutel, ESD-Müllsack, ESD-Mülltüte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 77,71*
€ 102,16*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 93,34*
€ 123,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,16*
€ 121,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,48*
€ 120,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,47*
€ 114,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,61*
€ 111,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,71*
€ 92,47
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.