Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer VDE, 100 bis 250V, 3 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer VDE, 100 bis 250V, 3 x 150 mm
Spannungsprüfer VDE, 100 bis 250V, 3 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3387
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     440008
EAN/GTIN:
     5051074400086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
- VDE Premium Spannungsprüfer - Neonleuchte für gute Sichtbarkeit - Finger-Abrutschschutz für zusätzliche Sicherheit - Integrierter Taschenclip - Gemäß VDE 0680-6 / DIN 57680-6 - Klinge: 3 mm - Gesamtlänge: 150 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannungsprüfer
Spannungsmessbereich (AC):
250 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, phasenprüfer 3 x 60 mm, spannungsprüfer, ck phasenprüfer, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,21*
1
€ 8,95*
ab € 2,10*
€ 3,22*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,22*
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,78*
2 Tage
3
1
€ 14,99*
ab € 3,34*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 640,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.