Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelfeilen Satz, 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nadelfeilen Satz, 6-teilig
Nadelfeilen Satz, 6-teilig
Artikel-Nr.:
     4502-03L3448
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0124P
EAN/GTIN:
     5013969395501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
- Aus speziellem Feilenstahl - Härter als normaler Stahl für eine längere Lebensdauer - Satzinhalt: je 1 Feile: Flach / spitz zulaufend Flach / Halbrund / Rund / Vierkant / Dreikant - Klingenlänge: 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feilensatz
Feilenform:
verschiedene
Länge:
200 mm
Schleifmaterial:
Karbonstahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0504 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nadelfeilenset, feilensatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,42*
€ 29,48*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,12*
€ 33,66*
€ 6,90*
ab € 22,50*
€ 33,69*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 26,82*
€ 39,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-210
ab € 10,52*
Ähnlich
RS Pro
3814846
ab € 178,89*
Ähnlich
RS Pro
521908
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.