Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, grün, antistatisch, 110 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Müllbeutel, grün, antistatisch, 110 l
Müllbeutel, grün, antistatisch, 110 l
Artikel-Nr.:
     4502-03L6078
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK1203015
EAN/GTIN:
     4099891437145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
ESD Müllbeutel
Packung mit 100 St., Müllbeutel, grün, antistatisch, 110 l
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Müllbeutel
Farbe:
grün
Volumen:
110 l
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfall-säcke grün, abfall säcke, abfallsäcke 110l, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Abfallbeutel, Abfalltüte, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, ESD-Abfallbeutel, ESD-Abfallsack, ESD-Abfalltüte, ESD-Müllbeutel, ESD-Müllsack, ESD-Mülltüte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6853* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,29*
€ 107,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,36*
€ 106,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,51*
€ 101,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,22*
€ 97,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,53*
€ 81,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.