Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Sicherheitstechnik
>
SmartHome Wassersensor
>
Artikel
Wassermelder, 3 V, -10 bis 50 °C, weiß, für Wiser hub Generation 2, CCT592012
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-03P4384
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
CCT592012
EAN/GTIN:
3606482046856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Wassersensor, CCT592012, Schneider Electric Wiser Wassersensor zur Alarmierung oder Aktivierung von Automatisierungen über vernetzte Wiser-Produkte (Zigbee). Erkennung von Wasserlecks auf dem Boden. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System angeschlossen werden. 71 x 69 x 19 mm. Modularer Smart-Home-Anschluss über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen über Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Einfache Bodeninstallation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wassermelder
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Wiser hub Generation 2
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Montage:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
Spannung:
3 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
105 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Automation
>
Sensoren und Temperaturregler
>
Sensoren, Melder, Regler
Weitere Suchbegriffe:
Einbruchmeldeanlage
,
Einbruchmeldezentrale
,
EIB-Wassersensor
,
KNX-Wassersensor
,
SmartHome Wassersensor
,
Wassermelder
,
Wassersensor
,
alarmanlage
,
Automation
,
Fühler
,
Sensor
,
Wächter
,
Leckwasseralarm
,
Leckwassermelder
,
Leckwasserüberwachungsgerät
,
Wasseralarm
,
Wasserwächter
,
Haustechnik
,
Überwachungsanlage
,
Überwachungssytem
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Umwelt- und Kraftmessgerät
,
Lecksuchgerät
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 46,25*
€ 60,38*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,93*
€ 61,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,57*
€ 63,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,46*
€ 63,81*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 61,35*
€ 79,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric Wiser CCT501801 Schnittstelle
Schneider Electric
CCT501801
ab € 79,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen