Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Lötrauchabsaugung Easy Arm 1, 0CA10-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERSA Lötrauchabsaugung Easy Arm 1, 0CA10-001
ERSA Lötrauchabsaugung Easy Arm 1, 0CA10-001
ERSA Lötrauchabsaugung Easy Arm 1, 0CA10-001
Artikel-Nr.:
     4502-04L630
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0CA10-001
EAN/GTIN:
     4099891404222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Absauggerät, 0CA10-001, ERSA Die Ersa Lötrauchabsaugung EASY ARM 1 basiert auf mehr als 15 Jahren Erfahrung in diesem Spezialgebiet. Die beiden Geräte zeichnen sich im Funktionsaufbau durch hohe Absaugleistung, effiziente Filterleistung und gleichzeitig sehr leisen Betrieb aus. Pro Absaugarm kann ein Volumen von 110 m³/h abgesaugt werden. Die Reinigung der Prozessluft erfolgt in drei Stufen: Ein Vorfilter (Klasse F7) hält Stäube und Partikel größer als 1µm zurück. Der Hauptfilter (Klasse H13) bindet Mikropartikel kleiner als 1µm, wie sie beispielsweise beim Löten entstehen, und der Aktivkohlefilter bindet schädliche Gase. Features * Äußerst leiser Betrieb * Optische und akustische Anzeige für Filterwechsel * Schneller und einfacher Filterwechsel * Schnittstellen zum Anschluss von i-CON-Lötstationen
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Höhe:
225 mm
Länge:
470 mm
Leistung:
75 W
Schalldruckpegel:
50 dB
Spannung:
100-240 V
Volumenstrom:
110 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
11.21 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötrauchabsaugung ersa, lötrauch filter, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 636,27*
€ 710,58*
Frei Haus
ab € 654,00*
€ 710,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 679,06*
€ 734,26*
Frei Haus
ab € 687,09*
€ 760,96*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 719,32*
€ 811,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,26*
€ 873,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,96*
€ 863,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,21*
€ 832,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,35*
€ 820,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,06*
€ 808,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-1001
ab € 99,25*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-1002/04
ab € 36,56*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4001
ab € 262,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4002
ab € 118,46*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4003
ab € 156,56*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4004
ab € 294,68*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4005
ab € 185,84*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5001
ab € 43,22*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5002
ab € 27,70*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5003
ab € 27,81*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5004
ab € 39,93*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5005
ab € 12,65*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9004
ab € 31,77*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9006
ab € 22,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9008
ab € 8,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.