Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerschere poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrikerschere poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt 155 mm
Elektrikerschere poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt 155 mm
Artikel-Nr.:
     4502-05L9722
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 05 155 SB
EAN/GTIN:
     4003773077725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Lieferung inkl. Kunststoff-Gürteltasche, Präzisionsschliff mit Feinverzahnung für einen sauberen, rutschfreien Schnitt. Schneide mit Kabelschneider. Mit Kunststoff-Gürteltasche. Universalschere für Elektriker. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt. Schneiden aus rostfreiem Stahl, Schneidenhärte 56 HRC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektrikerschere
Länge:
155 mm
Material:
Stahl
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.172 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, knipex elektrikerschere 155 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Elektronik-Schere
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,10*
€ 14,88*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,32*
€ 15,19*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 12,43*
€ 15,31*
1
€ 4,00*
ab € 12,55*
€ 15,41*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 17,40*
€ 23,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.