Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Stecker gerade, 3 x 1,5 mm², grau, 16 A/250 V, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuko-Stecker gerade, 3 x 1,5 mm², grau, 16 A/250 V, IP44
Schuko-Stecker gerade, 3 x 1,5 mm², grau, 16 A/250 V, IP44
Artikel-Nr.:
     4502-05N9048
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     173004009
EAN/GTIN:
     4008224158336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schuko-Stecker Typ Kopp 1730. Gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 qmm, mit 2 Schutzkontaktsystemen, Knickschutztülle und zentraler Einführung; Anschlusswert: 10/16 A, 250 V. Typ: 173004009, Stecker PVC, grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Farbe:
grau
Landeskennung:
Deutschland
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennleistung:
16 A/250 V
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP44
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0448 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v ip44, cee-stecker 16a, cee stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Netzstecker, Schutzkontaktstecker, Stecker, Schuko-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,64*
5 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,76*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 4,08*
10
€ 5,95*
ab € 3,77*
€ 5,06*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.