Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter, 0.5 A, 230 VAC, 7P.25.8.275.1020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiableiter, 0.5 A, 230 VAC, 7P.25.8.275.1020
Kombiableiter, 0.5 A, 230 VAC, 7P.25.8.275.1020
Artikel-Nr.:
     4502-05N9397
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P.25.8.275.1020
EAN/GTIN:
     8012823334714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Überspannungsableiter, 7P.25.8.275.1020, Finder Der Überspannungsableiter 7P.25.8.275.1020 eignet sich für 230/400 V-Netze zum Schutz von Anlagen gegen induzierte Überspannungen oder Schalttransienten. Features * Visuelle und optionale Fernverbindung zur Signalisierung des Varistorstatus
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Kombiableiter
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
0.5 A
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.488 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: finder überspannungsableiter typ 2, industrierelais finder, industrierelais, Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,42*
€ 142,73*
€ 5,95*
ab € 120,36*
€ 142,75*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,54*
€ 147,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,06*
€ 148,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 157,32*
€ 184,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.