Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

581300, Sägebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
581300, Sägebogen
581300, Sägebogen
Artikel-Nr.:
     4502-06L8841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     490001
EAN/GTIN:
     4099891384951
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Metall-Laubsägebogen Typ 581300. Mit lackiertem Stahlrohrbügel. Der Bügel hat eine Ausladung von 300 mm und einen Holzgriff. Typ: 581300, Sägebogen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2249 kg
Ausführung:
Sägebogen
Geeignet für:
Laubsägeblätter
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, Werkzeuge, Handwerkzeug, Handsäge, Laubsäge, Säge, PUK-Säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
581310 2
ab € 2,94*
Zubehör
k.A.
700036
ab € 4,07*
Zubehör
k.A.
700336
ab € 2,09*
Zubehör
k.A.
700536
ab € 3,93*
Zubehör
k.A.
700736
ab € 4,63*
Zubehör
k.A.
700936
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.