Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktschütz, 3-polig, 7 A, 3 Schließer, Spule 24 VDC, Schraubanschluss, 124866


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktschütz, 3-polig, 7 A, 3 Schließer, Spule 24 VDC, Schraubanschluss, 124866
Kompaktschütz, 3-polig, 7 A, 3 Schließer, Spule 24 VDC, Schraubanschluss, 124866
Artikel-Nr.:
     4502-06N4822
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12486689
EAN/GTIN:
     7909158137978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Kompaktschütz, 12486689, Weg Kompaktschütz CWC0 3 kW, 1S, 24V DC. Kompakte und vollständige Lösung für die Steuerung und das Manövrieren von Stromkreisen. Komplettes Zubehörsortiment, das schnelle und kompakte Montagen für die unterschiedlichsten Anwendungen ermöglicht.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Kompaktschütz
Bemessungsspannung (AC):
690 V
Montage:
DIN-Schiene/Schraube
Nennstrom:
7 A
Polzahl:
3-polig
Schaltfunktion:
3 Schließer
Schutzart (IP):
IP20
Steuerspannung:
24 VDC
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.0209 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Installationsrelais, Schütz, Installationsschütz, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,65*
€ 44,84*
€ 4,00*
ab € 32,74*
€ 44,86*
€ 8,95*
ab € 32,71*
€ 44,95*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 35,35*
€ 47,54*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 74,77*
€ 94,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12428115
ab € 29,17*
Zubehör
WEG
BFC0-31
ab € 12,32*
Zubehör
WEG
12499350
ab € 5,49*
Zubehör
WEG
12500637
ab € 4,94*
Zubehör
WEG
ECC0-SD
ab € 9,60*
Zubehör
WEG
ECCMP-C0
ab € 6,57*
Zubehör
WEG
MPW18-3-D063
ab € 26,71*
Zubehör
WEG
12500586
ab € 5,02*
Zubehör
WEG
TEC0-U010S-E05
ab € 53,09*
Zubehör
WEG
12500630
ab € 6,65*
Zubehör
WEG
12500633
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.