Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat, 24-230 VAC, weiß, 879070004000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrostat, 24-230 VAC, weiß, 879070004000
Hygrostat, 24-230 VAC, weiß, 879070004000
Artikel-Nr.:
     4502-06N5191
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     879070004000
EAN/GTIN:
     4017254049415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hygrostat Verteilersysteme
hygrostat eberle
Der Schaltschrank-Hygrostat, für DIN-Schienenmontage, eignet sich für die Regelung der Luftfeuchtigkeit (Be- und Entfeuchten) in Schalt-, Steueranlagen, Verteilersysteme usw...Der Regler hat im Einstellknopf eine Bereichseinengung integriert. Der gewünschte Bereich oder eine feste relative Luftfeuchte kann festgelegt werden. Anschluss von vorne, ohne Abnahme des Gehäusedeckels.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hygrostat
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Spannung:
24-230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: hygrostat verteilersysteme, Haustechnik, Feuchteregler, Luftfeuchteregler, Raumfeuchteregler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,52*
€ 70,73*
€ 4,00*
ab € 56,85*
€ 71,34*
€ 5,00*
ab € 58,11*
€ 72,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,54*
€ 74,37*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,85*
€ 79,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
879070002003
ab € 83,67*
Zubehör
Eberle Controls
Q61738
ab € 63,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.