Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht, rot, 230 VAC, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzlicht, rot, 230 VAC, IP40
Blitzlicht, rot, 230 VAC, IP40
Artikel-Nr.:
     4502-06P0183
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVDLS6M4
EAN/GTIN:
     4099891538026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Komp.signalstation, rot XVD, Blitzlicht 0,5 J, 230V AC, IP 40 Komp.signalstation, rot XVD, Blitzlicht 0,5 J, 230V AC, IP 40 Die technischen Merkmale von XVDLS6M4 von Schneider Electric im Überblick * Montageart sonstige * Nennspannung 230 V * Leuchtmittel sonstige * Leistung 1 W * Kalottenfarbe rot * Schutzart (IP) IP40 * Werkstoff des Gehäuses Kunststoff * Stromart AC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Breite:
45 mm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
104 mm
Nennstrom:
25 mA
Schutzart (IP):
IP40
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,30*
€ 48,55*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,47*
€ 48,66*
€ 3,90*
ab € 38,34*
€ 49,96*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,35*
€ 50,84*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 57,47*
€ 72,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.