Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupenbrille Eschenbach 1624521 MaxDetail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupenbrille Eschenbach 1624521 MaxDetail
Lupenbrille Eschenbach 1624521 MaxDetail
Lupenbrille Eschenbach 1624521 MaxDetail
Lupenbrille Eschenbach 1624521 MaxDetail
Artikel-Nr.:
     4502-07L2825
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     1624521
EAN/GTIN:
     4048347515753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brillenlupe
Lupen-Brille
Lupenbrille
Diagnostik Stirnlampe
Lupenbrille, 1624521, Eschenbach Bei Ihrer Arbeit kommt es auf jedes kleine Detail an – aber das strengt Ihre Augen sehr an. Oder Teile sind so klein, dass man sie in Originalgröße nicht ausreichend erkennt. Für diese Fälle gibt es die praktische „Freihand-Lösung“: Die maxDETAIL-Lupenbrille 1624521 garantiert entspanntes, detailgenaues Sehen bei maximaler Bewegungsfreiheit. Features * Freie Hände bei der Arbeit * Modernes Design, sehr leicht mit enorm hohem Tragekomfort * Auch für Brillenträger geeignet, da Dioptrieausgleich von ± 3 dpt möglich * 2-fache Vergrößerung * Großes Sehfeld: ca. Ø 15 cm bei Abstand von 40 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lupenbrille
Vergrößerung:
2
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.294 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte Diagnostik, diagnostik stirnlampe, Werkstattausstattung, Brille, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Lupe, Vergrößerungsglas
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,44*
€ 153,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,28*
€ 154,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,46*
€ 189,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,80*
€ 192,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 172,32*
€ 200,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.