Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse Ghibli 230V/2000W, Schuko-St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftgebläse Ghibli 230V/2000W, Schuko-St.
Heißluftgebläse Ghibli 230V/2000W, Schuko-St.
Artikel-Nr.:
     4502-08L1336
Hersteller:
     Leister
Herst.-Nr.:
     101.881
EAN/GTIN:
     4099891387143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgerät leister
Heißluftgebläse Typ Leister GHIBLI. Mit klassischem Handgriff zum Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen, Sterilisieren, Löten oder Schrumpfen, stufenloser Temperaturregelung und 2-fach wählbarer Luftmenge, Heizelementrohr mit Schutzgitter versehen; Spannung: 230 VAC, Leistung: 2000 W, Luftmenge Stufe 2/Stufe 3: 300/350 l/min, Statischer Druck nach 24 Betriebsstunden Stufe 2/Stufe 3: 15/21 mbar, Emissionspegel: ca. 65 dB(A), Temperatur: +20 bis +600 °C, Durchmesser Handgriff: 57 mm, Maße: L 195 x B 92 x H 160 mm, Gewicht: 1250 g (mit 3,0 m Kabel). Typ: 101.881, Heißluftgebläse
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
max. Temperatur:
600 °C
min. Temperatur:
20 °C
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
1.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftgebläse 2000w, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Wärmeschrumpfwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,70*
€ 815,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,79*
€ 798,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,70*
€ 729,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,68*
€ 717,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,34*
€ 703,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leister
105982
ab € 221,25*
Zubehör
Leister
107261
ab € 68,02*
Zubehör
Leister
106996
ab € 52,38*
Zubehör
Leister
107313
ab € 166,87*
Zubehör
Leister
107003
ab € 61,92*
Zubehör
Leister
107002
ab € 91,46*
Zubehör
Leister
107154
ab € 53,70*
Zubehör
Leister
107309
ab € 148,50*
Zubehör
Leister
107308
ab € 113,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.