Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte mit 2 x 8 Bohrungen, 3 A, 250 V, 289-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplatte mit 2 x 8 Bohrungen, 3 A, 250 V, 289-102
Leiterplatte mit 2 x 8 Bohrungen, 3 A, 250 V, 289-102
Leiterplatte mit 2 x 8 Bohrungen, 3 A, 250 V, 289-102
Artikel-Nr.:
     4502-09H8502
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-102
EAN/GTIN:
     4045454192754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Übergabebaustein
Übergabemodul
reihenklemme wago
Schienenmontierbarer Reihenbaustein zum Selbstbestü,cken Typ 289-102 Ausfü,hrung mit 2 x 8 Leiterplattenbohrungen Fü,r Frontverdrahtung und Schraubbefestigung oder Einbau in Montagesockel, mit Cage-Clamp-Anschluss fü,r 0,08 bis 2,5 mm²,. Rastermaß,: 3,83x16,0 mm Bohrloch-Durchmesser: 1,0 mm Betriebsspannung: 250 V UC Nennstrom: 3,0 A Maß,e: L 47,0, B 65,5, H 31,5 mm (ab Oberkante Trageschiene) Dazu passende Montagesockel 288-001 (fü,r Schraubbefestigung) und Kombifü,ß,e 288-002 fü,r Trageschienen sind nachfolgend beschrieben.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
Leiterplatte mit 2x8 Bohrungen
Breite:
47 mm
Höhe:
31.5 mm
Länge:
65.5 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02232 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 9,36*
€ 11,01*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 11,6148*
€ 13,5948*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,75*
€ 13,76*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,08*
€ 15,62*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,70*
€ 19,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.