Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dualdüse, Rundform, Ø 1.5 mm, (L) 10 mm, FD4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dualdüse, Rundform, Ø 1.5 mm, (L) 10 mm, FD4
Dualdüse, Rundform, Ø 1.5 mm, (L) 10 mm, FD4
Dualdüse, Rundform, Ø 1.5 mm, (L) 10 mm, FD4
Artikel-Nr.:
     4502-09L4616
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FD4
EAN/GTIN:
     4099891398859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
heißluftdüsen
Heißluftdüsen für HAP 1 und HAP 200 Typ Weller FD 4 Typ: T0058727775, Dualdüse FD 4, D 1,5, B 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dualdüse
Durchmesser:
1.5 mm
Geeignet für:
HAP 1, HAP 200
Länge:
10 mm
Spitzentyp:
Rundform
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01361 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053378699N
ab € 1.188,47*
Zubehör
Weller Tools
WR 3000MER (HAP200/DSX120/WP120)
ab € 2.826,94*
Zubehör
Weller Tools
T0053368699N
ab € 2.370,16*
Zubehör
Weller Tools
T0053501699
ab € 2.460,56*
Zubehör
Weller Tools
T0053502699N
ab € 2.658,14*
Zubehör
Weller Tools
T0053503699N
ab € 2.657,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.