Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorheizplatte +50 bis +200 °C, 80 W/24 V Weller WHP 80, T0052702899


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorheizplatte +50 bis +200 °C, 80 W/24 V Weller WHP 80, T0052702899
Vorheizplatte +50 bis +200 °C, 80 W/24 V Weller WHP 80, T0052702899
Artikel-Nr.:
     4502-09L5705
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WHP 80
EAN/GTIN:
     4099891413224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötbad
Vorheizplatte
vorheizplatte weller
vorheizplatte
Vorheizplatte, T0052702899N, WELLER Die Vorheizplatte dient zum Vorheizen von elektronischen Bauteilen und einseitigen Leiterplattenbestückungen. Features * Präzise Temperaturregelung * Kompatibel mit bleifreien Loten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorheizplatte
Leistung:
80 W
max. Temperatur:
200 °C
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.68991 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Heizplatte, Lötheizplatte, Löt-Vorheizplatte, Platinenvorwärmer, Preheater, Unterheizung, Vorheizung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 409,18*
€ 481,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 423,34*
€ 481,54*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,40*
€ 481,84*
Frei Haus
ab € 466,62*
€ 530,22*
€ 6,90*
ab € 523,35*
€ 594,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,54*
€ 573,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,62*
€ 565,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,09*
€ 534,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,13*
€ 521,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,34*
€ 503,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 362,78*
Zubehör
Weller Tools
WT2010M
ab € 576,93*
Zubehör
Weller Tools
T0052702999N
ab € 453,37*
Zubehör
Weller Tools
T0053434699
ab € 209,48*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 295,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.