Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WHP 80 Lötvorheizplatte 80W +50 bis +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C54164
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     52702899
EAN/GTIN:
     4003019006281
Suchbegriffe:
Lötbad
Vorheizplatte
vorheizplatte weller
vorheizplatte
Auf einer Heizfläche von 85 x 55 mm können Platinen vorgewärmt werden.
Hinweise:
Anschlussmöglichkeit: Weller PU 80/81 · PUD 80/81 · PUD 130/161 · WMD 1/1S/3.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
150 mm
Breite:
120 mm
Stromversorgung:
über Station
Betriebsspannung:
24 V/DC
Leistung (max.):
80 W
Kategorie:
Lötvorheizplatte
Temperaturbereich:
+50 bis +200 °C
Max. Temperatur:
+200 °C
Min. Temperatur:
+50 °C
Produkt-Art:
Lötvorheizplatte
Weitere Suchbegriffe: 37103185846, Weller, WHP 80, 321-8973
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 409,18*
€ 481,53*
Frei Haus
ab € 423,34*
€ 481,54*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,40*
€ 481,84*
Frei Haus
ab € 466,62*
€ 530,22*
€ 6,90*
ab € 523,35*
€ 594,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,53*
€ 573,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,71*
€ 558,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,96*
€ 553,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,11*
€ 521,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,35*
€ 506,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,18*
€ 486,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 362,78*
Zubehör
Weller Tools
WT2010M
ab € 576,93*
Zubehör
Weller Tools
T0052702999N
ab € 453,37*
Zubehör
Weller Tools
T0053434699
ab € 209,48*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 295,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.