Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftdüse, (L) 14.8 mm, NQ10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftdüse, (L) 14.8 mm, NQ10
Heißluftdüse, (L) 14.8 mm, NQ10
Artikel-Nr.:
     4502-09L5972
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     NQ10
EAN/GTIN:
     4099891399672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
weller heißluftdüsen
heißluftdüsen
Heißluftdüsen Ausführung mit vier Seiten beheizt Typ: T0058736818, Heißluftdüse NQ 10, L 14,8, B 14,8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftdüse
Länge:
14.8 mm
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.02676 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,93*
€ 110,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 91,67*
€ 113,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053355699N
ab € 5.255,56*
Zubehör
Weller Tools
WHA 3000V
ab € 2.948,26*
Zubehör
Weller Tools
WHA 3000VS
ab € 5.989,31*
Zubehör
Weller Tools
WHA3000P
ab € 2.947,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.