Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Ethernet Switch, 7 Ports, 1 Gbit/s, 24-57 VDC, 852-1417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO Ethernet Switch, 7 Ports, 1 Gbit/s, 24-57 VDC, 852-1417
ECO Ethernet Switch, 7 Ports, 1 Gbit/s, 24-57 VDC, 852-1417
Artikel-Nr.:
     4502-09P0210
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-1417
EAN/GTIN:
     4055143727143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch wago
Industrial-ECO-Switch, 852-1417, WAGO Dieser unverwaltete industrielle ETHERNET-Switch verfügt über fünf Gigabit-ETHERNET-Ports, von denen vier Power over Ethernet (PoE+) mit 30 W unterstützen. Die vier PoE+-Ports (IEEE 802.3at) können gleichzeitig für die Stromversorgung von PoE-Endgeräten (Powered Devices) verwendet werden. Darüber hinaus verfügen die Switches über zwei SFP-Steckplätze (1000BASE-Module). Der integrierte Spannungswandler ermöglicht den Betrieb mit 24 VDC, der Standard-Versorgungsspannung in Schaltschränken. Sein schlankes Design in Verbindung mit einem DIN-Schienenadapter vereinfacht die Installation im Schaltschrank und bietet eine hohe Vibrations- und Schockfestigkeit. Darüber hinaus ermöglichen die automatische Erkennung der Übertragungsrate (Auto-Negotiation) und die automatische Identifizierung der Sende- und Empfangsleitungen (Auto-MDI-X) einen einfachen Plug-and-Play-Betrieb, der bei der Inbetriebnahme Zeit und Geld spart. Features * 5 ETHERNET-Ports 10/100/1000 MBit/s Autonegotiation * 2 Gigabit/s SFP-Slots * Diagnose-LEDs auf der Vorderseite * Unterstützt Auto-MDI-/MDI-X-Funktionen * Halb- oder Vollduplex-Übertragungsmodus pro Port * Store-and-Forward-Switching-Methode * Integrierte Address-Look-Up-Tabelle, unterstützt bis zu 8000 absolute MAC-Adressen * Überspannungsschutz * Datenflusskontrolle, gemäß IEEE 802.3x Flow Control, bei Vollduplexbetrieb * Für Tragschiene 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
ECO Ethernet Switch
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
7
Spannung:
24-57 VDC
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch 5 port, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 269,75*
€ 305,56*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,34*
€ 305,57*
Frei Haus
ab € 280,83*
€ 306,02*
Frei Haus
ab € 283,15*
€ 309,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 442,29*
€ 482,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,02*
€ 573,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,90*
€ 573,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,67*
€ 564,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,68*
€ 557,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,29*
€ 526,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1226
ab € 41,3618*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1633
ab € 208,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-976
ab € 13,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-021
ab € 13,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-022
ab € 13,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-012
ab € 17,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-021
ab € 18,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-013
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-013
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.