Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötrauchabsaugung
>
Lötrauchabsaugdüse
>
Artikel
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V 230V F/G KIT1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-10L5054
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
ZERO SMOG 4V 230V F/G KIT1 NOZZLE
EAN/GTIN:
4003019426478
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Lötrauch-Absaugdüse
Lötrauchabsaugdüse
Lötdampfabsauger
Absauggerät mit Kit, T0053663699N, WELLER Die Dunstabzugsanlage Zero Smog 4 V Kit 1 Düse ist einfach zu installieren und zu bedienen. Es ist für den Einsatz als kleines zentrales System konzipiert. Der Bausatz wird mit einem flexiblen Schlauch, einem Flexarm, einer Düse, einem Ventil und einer Halterung geliefert und kann am Arbeitsplatz installiert werden. Eine leistungsstarke, wartungsfreie Turbine sorgt für eine kontinuierliche Rauchabsaugung mit einer maximalen Luftabsaugleistung von 230 m³/h. Die einstellbare Turbinendrehzahl mit konstanter Durchflussregelung vermeidet unnötige Verschwendung von Absaugleistung und spart Energie. Features * Ausgestattet mit HEPA H13 Partikelfilter und Feinstaubvorfilter F7 * Constant Flow Control (CFC) garantiert eine automatische Luftstromregulierung für jeden Arbeitsplatz unabhängig von den angeschlossenen Arbeitsplätzen * Elektronische Filterkontrolle mit optischem und akustischem Filteralarm * Niedrige Geräuschemissionen für einen ruhigen Arbeitsbereich * Fernsteuerung über RS 232-Port
Weitere Informationen:
Breite:
325 mm
Höhe:
505 mm
Länge:
345 mm
Leistung:
275 W
Schalldruckpegel:
48 dB
Spannung:
220-240 V
Volumenstrom:
230 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
30 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Löttechnik
>
Lötrauchabsaugung
Weitere Suchbegriffe:
Lötdampfabsorber
,
Lötrauchabsaugung
,
Absauganlage mobil
,
Absauggerät mobil
,
Mobile Absauganlage
,
Mobiles Absauggerät
,
weller tools absaugarm
,
absauganlage mobil
,
Lötgerät
,
Lötwerkzeug
,
Absaugung
,
Filtration
,
Lötdampfabsauggerät
,
Lötdampfabsaugsystem
,
Lötdampffiltergerät
,
Lötrauchabsauggerät
,
Lötrauchabsaugset
,
Werkstattausstattung
,
Absauggerät
,
Arbeitsplatz-Absauggerät
,
Filtergerät
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.779,94*
€ 1.852,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.813,51*
€ 1.892,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.892,49*
€ 2.252,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.884,14*
€ 2.242,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.844,31*
€ 2.194,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.815,24*
€ 2.160,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.813,51*
€ 2.158,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller T0058735895N Lötkolben/-station Zubehör Breitband-Gasfilter 1 Stück(e)
Weller Tools
T0058735895N
ab € 225,74*
Zubehör
Weller T0058735924 Lötkolben/-station Zubehör Staubfilter
Weller Tools
T0058735924
ab € 82,83*
Zubehör
Weller T0058735936N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058735936N
ab € 199,31*
Zubehör
Weller T0058735938 Lötkolben/-station Zubehör Staubfilter
Weller Tools
T0058735938
ab € 51,90*
Zubehör
Weller T0058762724 Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058762724
ab € 25,45*
Zubehör
Weller T0058762767N Lötkolben/-station Zubehör Schlauchanschluss
Weller Tools
T0058762767N
ab € 14,48*
Zubehör
Weller T0058762769 Lötkolben/-station Zubehör Schlauchanschluss 1 Stück(e)
Weller Tools
T0058762769
ab € 52,57*
Zubehör
Abluftstutzen, 75 mm, Weller T0058735915 für WFE 2S, Zero Smog 4V
Weller Tools
T0058735915
ab € 51,40*
Zubehör
Feinstaubfilter, F7, Weller T0058735885 für WFE 2S, Zero Smog 4V
Weller Tools
T0058735885
ab € 73,31*
Zubehör
FT91000022N | WEHT Absaughaube mit Absaugung von oben
Weller Tools
FT91000022N
ab € 447,97*
Zubehör
Schlauchanschluss, 50 mm gerade, Weller T0058735847 für WFE 2S, WFE 4S, Zero Smo
Weller Tools
T0058735847
ab € 49,65*
Zubehör
Weller F7 Zero Smog Filtration Lötzubehör Filter für WFE 2S / WFE 4S, Null-Smog 4V, Null-Smog 6V
Weller Tools
T0058735860
ab € 64,72*
Zubehör
Weller WFE2S Feinstaubfilter für WFE 2S, 270mm x 270mm x 10mm
Weller Tools
T0058735937
ab € 37,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen