Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Mobiles Absauggerät
>
Artikel
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 20T Lötrauchabsaugung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-10L5058
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
ZERO SMOG 20T 230V F/G
EAN/GTIN:
4003019428830
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Absauganlage mobil
Absauggerät, T0053670699N, WELLER An die Rauchgasabsaugung zero smog 20T können bis zu 6 Weller Lötkolben direkt angeschlossen werden. Mit dem Pipe System 50 können bis zu 20 FE-Lötkolben von der Anlage unterstützt werden. Die leistungsstarke, wartungsfreie Turbine erzeugt ein Vakuum von 10.000 Pa und wird elektronisch geregelt. Betriebsstunden und Filterverschmutzungsgrad werden ebenfalls elektronisch erfasst. Das Filtersystem erreicht einen Abscheidegrad von 99,95 % nach EN 1822 bei einer Partikelgröße von 0,16 μm. Features * Elektrisch angetriebene, wartungsfreie Turbine erzeugt das erforderliche Vakuum * Mobile Einheit für zentrale und eigenständige Anwendungen * Zentraler Einbau für 50 mm Rohrsysteme bis zu 200 m Länge möglich * Für den Einsatz in Rohrsystemen bis zu 200 m
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Höhe:
695 mm
Länge:
450 mm
Leistung:
530 W
Schalldruckpegel:
51 dB
Spannung:
230 V
Volumenstrom:
100 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
57 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Löttechnik
>
Lötrauchabsaugung
Weitere Suchbegriffe:
Absauggerät mobil
,
Mobile Absauganlage
,
Mobiles Absauggerät
,
absauganlage mobil
,
Lötgerät
,
Lötwerkzeug
,
Absaugung
,
Filtration
,
Lötdampfabsauggerät
,
Lötdampfabsaugsystem
,
Lötdampffiltergerät
,
Lötrauchabsauggerät
,
Lötrauchabsaugset
,
Werkstattausstattung
,
Absauggerät
,
Arbeitsplatz-Absauggerät
,
Filtergerät
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.702,30*
€ 3.801,76*
Lager 139
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.211,70*
€ 4.312,58*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.321,00*
€ 4.420,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4.564,86*
€ 4.666,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.420,59*
€ 5.260,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.405,36*
€ 5.242,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.344,57*
€ 5.170,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.321,00*
€ 5.141,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller T0053420699N Lötstation 200 W 2 Kanäle
Weller Tools
T0053420699N
ab € 501,51*
Sonstiges
Weller T0053632699 Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0053632699
ab € 50,22*
Sonstiges
Weller T0053633899 Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0053633899
ab € 8,46*
Sonstiges
Weller T0053641599 Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0053641599
ab € 11,63*
Sonstiges
Weller T0058735836 Lötkolben/-station Zubehör Staubfilter
Weller Tools
T0058735836
ab € 126,78*
Sonstiges
Weller T0058735838 Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058735838
ab € 379,38*
Sonstiges
Weller T0058735865 Lötkolben/-station Zubehör Anschlussnippel
Weller Tools
T0058735865
ab € 9,88*
Sonstiges
Weller T0058762774 Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058762774
ab € 10,04*
Sonstiges
T0053435699N | WT1H Lötstation, Versorgungseinheit, 1-Kanal, High-Power 150 W / 230 V
Weller Tools
T0053435699N
ab € 304,88*
Sonstiges
Weller WT 1 Lötstation-Versorgungseinheit digital 90 W 50 - 550 °C
Weller Tools
T0053434699
ab € 208,92*
Sonstiges
Weller WT 1H Lötstation-Versorgungseinheit digital 150 W 50 - 550 °C
Weller Tools
T0053435699
ab € 294,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen