Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötstation
>
Artikel
Weller T0053420699N Lötstation 200 W 2 Kanäle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-36254543
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0053420699N
EAN/GTIN:
4003019423002
Suchbegriffe:
Lötstation
weller professional lötstation
lötstation
2-Kanal-Versorgungseinheit, 200 W (255 W) - Intuitive Bedienung durch Dreh-Klick-Rad mit Fingerführung - Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung - Mehrsprachige Menüführung - Hohe Funktionalität - Keine Stop&Go-Ablagen notwendig durch integrierten Nutzungssensor - Höhere Genauigkeit, bessere Stabilität dank digitaler Sensorauswertung im Lötkolben - Kolbenspezifische Parametrierung mittels Parameterspeicher im Lötkolben - Visuelle Heizungskontrolle durch LED-Ringlicht - Modernes Bedienkonzept - Robuster Touchscreen aus antistatischem Echtglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
3450 g
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Temperaturgenauigkeit
9 °C
Temperaturstabilität
2 °C
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
550 °C
Eingebautes Display
Ja
Display-Auflösung
255 x 128 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
USB Anschluss
Ja
Sicherungstyp
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Zertifizierung
CE
Energie
Heizleistung
200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
... >
Schweißen & Löten
>
Lötkolben & Lötstationen
>
Lötstationen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 499,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,95*
€ 653,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,47*
€ 643,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,34*
€ 612,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,31*
€ 603,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,14*
€ 593,98
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller WX 2021 Set 200 W 2 Kanäle
Weller Tools
T0053422699
ab € 942,93*
Zubehör
Weller WXP 120 Set AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Silber
Weller Tools
T0052920299
ab € 181,65*
Zubehör
Weller WXP 200 Set AC-Lötkolben 450 °C Schwarz, Weiß
Weller Tools
T0052920699
ab € 233,12*
Zubehör
RS PRO SAC305 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 0.71mm / 250g
RS Pro
7568884
ab € 48,45*
Zubehör
RS PRO SAC305 NC600 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 1.27mm / 250g
RS Pro
7568913
ab € 47,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen