Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löt-/Entlötstation, Ersa 0ICV4005AI, 500 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löt-/Entlötstation, Ersa 0ICV4005AI, 500 W, 230 V
Löt-/Entlötstation, Ersa 0ICV4005AI, 500 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L7235
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ICV4005AI
EAN/GTIN:
     4003008153880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
Löt-/Heissluftstation, 0ICV4005AI, Ersa Die 0ICV4005AI ist eine Mehrkanal-Löt- und Entlötstation, die höchste Anforderungen an professionelles Löten und Entlöten in allen Bereichen der professionellen Elektronikfertigung erfüllt - auch im ESD-Schutzbereich. Alle Funktionen, einschließlich der Luft- und Vakuumerzeugung, sind in der Versorgungseinheit der i-CON VARIO 4 gebündelt, die zudem mit der einfach zu bedienenden i-OP-Anlage und ihren übersichtlichen Anzeigen ausgestattet ist. Darüber hinaus verfügt die Station über Schnittstellen für Lötrauchabsaugungen oder Infrarot-Heizplatten sowie über einen USB-Anschluss. Über eine Micro-SD-Speicherkarte lassen sich die Stationen schnell und sicher konfigurieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Löt-/Entlötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
500 W
max. Temperatur:
550 °C
min. Temperatur:
50 °C
Spannung:
230 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
10.65 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entlötstation ersa, entlötstation, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Heißluft-Reparaturstation, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.788,09*
€ 1.921,08*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.842,48*
€ 1.921,09*
Frei Haus
ab € 1.872,41*
€ 1.946,69*
Frei Haus
ab € 1.886,17*
€ 1.965,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.905,18*
€ 1.986,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.986,80*
€ 2.364,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.974,20*
€ 2.349,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.933,54*
€ 2.300,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.911,40*
€ 2.274,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.905,18*
€ 2.267,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF13/SB
ab € 9,04*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF15/SB
ab € 9,05*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF32/SB
ab € 9,44*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF40/SB
ab € 9,08*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142BDLF20/SB
ab € 9,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF46A/SB
ab € 12,62*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142PDLF10/SB
ab € 6,51*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142SDLF08L/SB
ab € 13,13*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142WDLF35/SB
ab € 13,21*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF10/SB
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.