Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Pilztaster
>
Artikel
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 24 V, 2 Öffner, 1.1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12G3286
Hersteller:
Rafi
Herst.-Nr.:
1.15.105.002/0000
EAN/GTIN:
4099889257595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Not-Halt, 1.15.105.002/0000, Rafi Lumotast 22, Not-Aus-Taster, 2 NC, silber, Rückstellung durch Drehen. Der kompakte Not-Halt-Taster LUMOTAST 22 mit Schnellanschlussklemmen ist überall dort ideal, wo ein Not-Halt oder Not-Aus erforderlich ist und der Platz vor oder hinter der Frontplatte knapp ist. Dieser Not-Halt ist auch mit Leiterplattenklemme erhältlich. Features * Nachtausführung, Ausleuchtung der Pfeile möglich * Strahlwasserschutzklasse IP 65 frontseitig * Geringe Einbautiefe
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Höhe:
25.9 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Nennspannung:
24 V
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schaltfunktion:
2 Öffner
Schutzart (IP):
IP65
Art der Beschriftung:
rot
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Schalter
>
Befehlsgeräte und Meldegeräte
>
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
rafi drucktaster
,
drucktaster
,
drucktaster ip65
,
Befehls- und Meldegerät
,
Pilztaste
,
Not-Aus-Taste
,
Not-Aus-Taster
,
Not-Halt-Taster
,
Schlagtaster
,
Betätigungsteil
,
Taster
,
Tastschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 160 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAFI 5.76 204.101.0400 Bezeichnungsschild (Ø) 60 mm NOT-AUS 1 St.
Rafi
5.76.204.101/0400
ab € 3,88*
Zubehör
RAFI Anschlussklemmenblock Weibliches Schnellverbindungsterminal, zur Verwendung mit RAFI-Buchse,
Rafi
5.37.540.024/8622
ab € 0,35*
Zubehör
Schild für NOT-AUS-Taste rund 5.76.204.100/0400
Rafi
5.76.204.100/0400
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen