Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckengewindeschelle, max. Bündel-Ø 27 mm, Stahl, silber, (B x H) 9 x 11 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneckengewindeschelle, max. Bündel-Ø 27 mm, Stahl, silber, (B x H) 9 x 11 mm,
Schneckengewindeschelle, max. Bündel-Ø 27 mm, Stahl, silber, (B x H) 9 x 11 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-12H4471
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01267702021
EAN/GTIN:
     4043171053075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Kabel-Organizer
Schneckengewindeschelle TORRO 16-27/9 von Norma 9,0 mm breit nach DIN 3017 Aus rostfreiem hochfestem Chromstahl (1.4016), mit verzinkter, geschlitzter Sechskant-Schneckenschraube. Spannbereich:  16 bis 27 mm Gesamthöhe (Schraube und Gehäuse): 11 mm Band (Breite/Stärke): 9,0/0,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneckengewindeschelle
Breite:
9 mm
Farbe:
silber
Höhe:
11 mm
Material:
Stahl
max. Bündeldurchmesser:
27 mm
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01387 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, norma schneckengewindeschelle 16-27, schlauchbinder norma, schlauchbinder, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle, Schlauchschelle, Schneckengewindeschelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,5498*
€ 0,7198*
100
€ 5,00*
ab € 0,6244*
€ 0,8144*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,7596*
€ 1,0224*
5 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,88815*
€ 1,11815*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,50*
Zubehör
NORMA
00458000022
ab € 0,18945*
Zubehör
NORMA
01269702010
ab € 157,64*
Zubehör
NORMA
01269702050
ab € 74,91*
Zubehör
NORMA
01269702100
ab € 120,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.