Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Edelstahlzunge, Nylon, (L x B) 363 x 3.6 mm, Bündel-Ø 0.8 bis 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder mit Edelstahlzunge, Nylon, (L x B) 363 x 3.6 mm, Bündel-Ø 0.8 bis 10
Kabelbinder mit Edelstahlzunge, Nylon, (L x B) 363 x 3.6 mm, Bündel-Ø 0.8 bis 10
Kabelbinder mit Edelstahlzunge, Nylon, (L x B) 363 x 3.6 mm, Bündel-Ø 0.8 bis 10
Kabelbinder mit Edelstahlzunge, Nylon, (L x B) 363 x 3.6 mm, Bündel-Ø 0.8 bis 10
Kabelbinder mit Edelstahlzunge, Nylon, (L x B) 363 x 3.6 mm, Bündel-Ø 0.8 bis 10
Kabelbinder mit Edelstahlzunge, Nylon, (L x B) 363 x 3.6 mm, Bündel-Ø 0.8 bis 10
Artikel-Nr.:
     4502-12H9808
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT4I-C
EAN/GTIN:
     0074983413744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Kabelbinder mit korrosionsbeständiger Edelstahlzunge Typ Panduit BARB-TY. Aus PA 6.6, mit abgewinkeltem (geradem bei Typ LH) Binderende, naturfarbig
Weitere Informationen:
Breite:
3.6 mm
Dicke:
1.2 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
Ja
Länge:
363 mm
Material:
Nylon
max. Bündeldurchmesser:
101.6 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
0.8 mm
min. Temperatur:
-60 °C
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Nein
min.Haltekraft:
178 N
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.00152 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2191*
€ 0,2644*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2392*
€ 0,2892*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24152*
€ 0,29152*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,2402*
€ 0,3373*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 176,55*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 313,57*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.031,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.