Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (L x B) 76.2 x 10 mm, WLTSB10IR80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 76.2 x 10 mm, WLTSB10IR80
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 76.2 x 10 mm, WLTSB10IR80
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 76.2 x 10 mm, WLTSB10IR80
Artikel-Nr.:
     4502-12L0042
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WLTSB10IR80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Packung mit 3 Stück, Lötspitze, WLTSB10IR80, Weller Schraubendreherlötspitze gebogen 10,0 mm für Lötkolben WLIR80. Die Spitze ist leicht austauschbar und eignet sich perfekt für Ihre elektronischen Lötaufgaben. Löten Sie sicher und fest mit dem 80-Watt-Lötkolben mit Power Grip. Mit seinem ergonomisch geformten Griff für komfortables und ermüdungsfreies Löten, den leicht zu wechselnden Lötspitzen und der integrierten Sicherheitsablage ist er der perfekte hochwertige und vielseitige Lötkolben für alle Ihre Lötarbeiten. Features * Schraubendreherlötspitze gebogen 10,0 mm * Einfacher Spitzenwechsel Anwendungen * Verbinden von Drähten (< 4 AWG) * Kühlkörper * Reparaturen im Haushalt * Modifikation von Grundplatten * Glasmalerei * Automobile
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
10 mm
Geeignet für:
WLIR80
Länge:
76.2 mm
Leistung:
80 W
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.102 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,90*
€ 17,22*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,87*
€ 17,33*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,91*
€ 17,92*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 17,93*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,59*
€ 19,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 295,40*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 296,76*
Zubehör
Weller Tools
WLIR8023C
ab € 26,79*
Zubehör
Weller Tools
WLIR8023G
ab € 41,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.